• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison multinormes inherent C56

Réf.: 608915135389C56
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis orange / marineblau
Taille de confection DE 56
Type de produit Combinaisons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 608915135389C56
EAN / GTIN 7330509721216
Réf. fabricant 608915135389C56

Description

Exécution:


Matière principale
40% modacrylique, 24% viscose FR, 20% polyester, 10% coton, 4% aramide, 2% antistatique, double tissage, résistant aux flammes, antistatique, 310 g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet, renforcées et rabat
Poche jambe avec soufflet, poche téléphone et poche stylo
Poche mètre renforcée avec porte couteau et poche stylo
Poches avant avec rabat et bouton poussoir, Ouverture avec rabat pour saisir le vêtement sous-jacent
Poche poitrine avec fermeture à glissière métallique cachée
Poche extérieure de protection du genou

Détails
Poche amovible ID- amovible pour les vêtements ignifugés
Taille ajustable
Sections des épaules en couleur contrastée
Collet haut avec fermeture à glissière
Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement d'un détecteur de gaz/oxygénomètre/microphone
Étiquettes de certification externes

Finition
Fin de manche ajustable avec auto-agrippante
Les tailles C peuvent être étendues aux tailles C100
Fermeture frontale
Fermeture à glissière métallique robuste et cachée à double sens, Couvercle avant avec boutons poussoirs métalliques cachés

Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes aux flammes cousues avec des coutures doubles, Réflecteurs sur les épaules

Renforcement
Renforcement en CORDURA®/Kevlar®/Protal® sur le genou

Fonctionnalité
Repoussant l'huile, la saleté et l'eau

Description:

  • Construit à partir d'un tissu intrinsèquement ignifuge, ce qui signifie que les propriétés ignifuges sont naturellement présentes dans ses fibres
  • Cette salopette souple permet des mouvements aisés et les genoux sont renforcés par un tissu CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Elle présente de nombreuses solutions de poches intelligentes conçues pour répondre aux normes de certification.
  • Les poches soumises à une usure excessive sont renforcées par une double épaisseur pour prolonger leur durée de vie
  • L'ouverture à l'intérieur de la poche permet d'accéder aux vêtements portés en dessous
  • Le tissu ripstop offre une résistance exceptionnelle à la déchirure
  • Toutes les tailles C peuvent être allongées jusqu'aux tailles C- 150
  • Certifié selon la norme EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, classe 3
  • Certifié selon EN ISO 11611, classe 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, classe 1
  • ATPV : 11,9 cal/cm², HAF : 79,3%, LOI : 29,6%

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1