• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mixte hexagonale 3,5 mm

Réf.: 6080840
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6080840
EAN / GTIN 4010886608081
Réf. fabricant 6080840
Article hors catalogue L60160 1961

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 3113 forme A, ISO 3318, ISO 7738
Anneau coudé à 15°, avec profil UD - pour une transmission de puissance en douceur
Position de la bouche à 15°, rectifiée avec précision à la dimension nominale exacte pour des surfaces de contact optimales
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 9 mm
  • Hauteur totale [mm]: 5 mm
  • Longueur totale [mm]: 78 mm
  • Poids [lbs]: 0,010 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 6,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 9,2 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 2,8 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 2,8 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: à 6 pans
  • Angle de la bague: 15°
  • Clé de serrage 1 [mm]: 3.5
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non