• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PENTA 24N239J020RS IC908 Parting and Precision Grooving Pentagonal Inserts for Next to High Shoulder Applications

Réf.: 6080640
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 6080640
EAN / GTIN 7291075451252
Réf. fabricant 6080640
Article hors catalogue L24080 138

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 0.8 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 30 mm