Clé à fourche double 1,1 / 8x1,5 / 16″

Réf.: 6072230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Schraubenschlüssel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6072230
EAN / GTIN 4010886607220
Réf. fabricant 6072230

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate

Caractéristique(s):

  • largeur hors tout [mm] : 68 mm
  • hauteur totale [mm] : 9 mm
  • longueur totale [mm] : 300 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • largeur de la tête 1 [mm] : 65,5 mm
  • largeur de la tête 2 [mm] : 70,5 mm
  • hauteur de la tête 1 [mm] : 9 mm
  • matériau : 31CrV3

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop