Clé à fourche double 1x1.1 / 8″

Réf.: 6071930
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6071930
EAN / GTIN 4010886607190
Réf. fabricant 6071930
Article hors catalogue L60160 1584

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 59 mm
  • Hauteur totale [mm]: 9 mm
  • Longueur totale [mm]: 278 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 55,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 61 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 8,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé mat
  • Ouverture de clé [AF]: 1″x1.1/8″
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 1″
  • Ouverture de clé 2 [AF]: 1.1/8″
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non