Clé à fourche double 3 / 4x7 / 8″

Réf.: 6071340
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6071340
EAN / GTIN 4010886607138
Réf. fabricant 6071340
Article hors catalogue L60160 1585

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 47 mm
  • Hauteur totale [mm]: 7 mm
  • Longueur totale [mm]: 235 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 42,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 48,5 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 7 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé mat
  • Ouverture de clé [AF]: 3/4″x7/8″
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 3/4″
  • Ouverture de clé 2 [AF]: 7/8″
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop