• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche double 5 / 8x3 / 4″

Réf.: 6070960
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6070960
EAN / GTIN 4010886607091
Réf. fabricant 6070960
Article hors catalogue L60160 1588

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 42 mm
  • Hauteur totale [mm]: 6 mm
  • Longueur totale [mm]: 221 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 36,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 42,5 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 6,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé mat
  • Ouverture de clé [AF]: 5/8″x3/4″
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 5/8″
  • Ouverture de clé 2 [AF]: 3/4″
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non