Clé à fourche double 19 / 32x11 / 16″

Réf.: 6070610
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6070610
    EAN / GTIN 4010886607060
    Réf. fabricant 6070610
    Article hors catalogue L60160 1609

    Description

    Description:

    Acier GEDORE au vanadium 31CrV3, têtes finement polies, chromées
    Avec des têtes plates
    Surface mate, anti-éblouissante
    Fourche précise, fraisée à la cote nominale exacte, pour des surfaces de contact optimales
    Prise en main sûre grâce à la tige à profil mince
    La surcharge est signalée par une déformation
    Qualité industrielle haut de gamme pour une utilisation intense en continu
    Acier au chrome-vanadium 31CrV3

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 38 mm
    • Hauteur totale [mm]: 6 mm
    • Longueur totale [mm]: 205 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 34,5 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 39,5 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 6 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Position de la mâchoire 1: 15°
    • Surface: chromé mat
    • Ouverture de clé [AF]: 19/32 ″x11/16″
    • Ouverture de clé 1 [AF]: 19/32″
    • Ouverture de clé 2 [AF]: 11/16″
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non