Description:
Le HexChem® 7061 offre une combinaison unique de haute protection contre les coupures et, protection contre les produits chimiques. Les fibres internes résistantes aux coupures permettent un haut degré de sensibilité. En outre, la nouvelle poignée, revêtement sur la paume garantit une adhérence exceptionnelle., *, Propriétés:, excellent ajustement, Meilleure adhérence à l'huile, flexibilité et adhérence, *, nom du produit : HexChem® 7061, tailles : 7, 8, 9, 10, 11, FR : 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), LONGUEUR : 35 cm, conception : Poignets, entièrement enduits, doublure : Acier, PES, PA, revêtement : NBR (caoutchouc nitrile), couleur : essence/noir, résistance : Bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à de nombreux produits chimiques