Description:
Acier GEDORE au vanadium 31CrV3, têtes finement polies, chromées
Avec des têtes plates
Surface mate, anti-éblouissante
Fourche précise, fraisée à la cote nominale exacte, pour des surfaces de contact optimales
Prise en main sûre grâce à la tige à profil mince
La surcharge est signalée par une déformation
Qualité industrielle haut de gamme pour une utilisation intense en continu
Acier au chrome-vanadium 31CrV3
Caractéristique(s):
- Largeur totale [mm]: 35 mm
- Hauteur totale [mm]: 6 mm
- Longueur totale [mm]: 190 mm
- Largeur de la tête 1 [mm]: 33,0 mm
- Largeur de la tête 2 [mm]: 36 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 5,5 mm
- Matériau: 31CrV3
- Position de la mâchoire 1: 15°
- Surface: chromé mat
- Ouverture de clé [AF]: 9/16″x5/8″
- Ouverture de clé 1 [AF]: 9/16″
- Ouverture de clé 2 [AF]: 5/8″
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non