• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche double 1 / 2x9 / 16″

Réf.: 6070450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6070450
EAN / GTIN 4010886607046
Réf. fabricant 6070450
Article hors catalogue L60160 1597

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 32 mm
  • Hauteur totale [mm]: 5 mm
  • Longueur totale [mm]: 190 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 30,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 33 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 5,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé mat
  • Ouverture de clé [AF]: 1/2″x9/16″
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 1/2″
  • Ouverture de clé 2 [AF]: 9/16″
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non