Clé à fourche double 38x42 mm

Réf.: 6068550
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6068550
    EAN / GTIN 4010886606858
    Réf. fabricant 6068550
    Article hors catalogue L60160 682

    Description

    Description:

    Avec différentes largeurs de clé
    Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate
    * non normalisée

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 84 mm
    • Hauteur totale [mm]: 10 mm
    • Longueur totale [mm]: 359 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 77,0 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 86 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 10 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Position de la mâchoire 1: 15°
    • Ouverture de clé [mm]: 38x42
    • Clé de serrage 1 [mm]: 38
    • Largeur de clé 2 [mm]: 42
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non