Clé à fourche double 19x24 mm

Réf.: 6066930
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6066930
    EAN / GTIN 4010886606698
    Réf. fabricant 6066930
    Article hors catalogue L60160 300

    Description

    Description:

    Avec différentes largeurs de clé
    Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate
    * non normalisée

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 53 mm
    • Hauteur totale [mm]: 7 mm
    • Longueur totale [mm]: 249 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 43,0 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 53,5 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 7,5 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Position de la mâchoire 1: 15°
    • Ouverture de clé [mm]: 19x24
    • Clé de serrage 1 [mm]: 19
    • Largeur de clé 2 [mm]: 24
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non