Description:
Avec têtes plates et manche antidérapant
Acier GEDORE au vanadium 31CrV3, têtes finement polies, chromées
* non normalisée
Fourche précise, fraisée à la cote nominale exacte, pour des surfaces de contact optimales
Prise en main sûre grâce à la tige à profil mince
La surcharge est signalée par une déformation
Qualité industrielle haut de gamme pour une utilisation intense en continu
Acier au chrome-vanadium 31CrV3
Caractéristique(s):
- Largeur totale [mm]: 38 mm
- Hauteur totale [mm]: 6 mm
- Longueur totale [mm]: 205 mm
- Largeur de la tête 1 [mm]: 32,0 mm
- Largeur de la tête 2 [mm]: 38,5 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 6 mm
- Matériau: 31CrV3
- Position de la mâchoire 1: 15°
- Ouverture de clé [mm]: 14x17
- Clé de serrage 1 [mm]: 14
- Largeur de clé 2 [mm]: 17
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non