Gants de sécurité HexArmor Helix® 2076 60660 taille 9

Réf.: 6066009
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
Référence article 6066009
EAN / GTIN 812013027666
Réf. fabricant 6066009

Description

Description:

Les gants HexArmor® Helix® 2076 sont dotés d'une couche extérieure en HPPE de calibre 13 sans couture, d'un mélange d'acier et de fibre de verre qui offre un protection contre les coupures, un confort et une respirabilité améliorés au travail, ainsi que d'une selle renforcée pour le pouce et d'un revêtement pu flexible sur la paume.

Conseillers produits et services

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226