Gants de sécurité HexArmor Helix® 2065 60659 taille 7

Réf.: 6065907
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
Référence article 6065907
EAN / GTIN 812013028670
Réf. fabricant 6065907

Description

Description:

L'innovant Helix® Series 2065 de HexArmor® présente un extérieur en HPPE, en mélange de fibres de verre et de nylon avec une construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés, tandis qu'un revêtement en nitrile rugueux, flexible et à double immersion sur la paume offre aux travailleurs une protection complète contre les coupures et une résistance à l'eau.

Conseillers produits et services

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop