Gants de sécurité HexArmor Rig Lizard® 7102 60652 taille 7

Réf.: 6065207
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Référence article 6065207
    EAN / GTIN 812013028595
    Réf. fabricant 6065207

    Description

    Description:

    Le HexArmor® Rig Lizard® Fluid 7102 offre une protection élevée pour certains des travaux sur le terrain les plus difficiles avec une double protection complète contre le trempage pour la résistance aux fluides et à l'eau et un revêtement en nitrile rugueux sur la paume pour une excellente adhérence et résistance à l'abrasion. La protection anti-chocs IR-X® impact Exoskeleton™ hautement flexible protège les mains des travailleurs contre les blessures causées par les chocs et l'écrasement.