Gants de sécurité HexArmor Rig Lizard® 7102 60652 taille 6

Réf.: 6065206
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
Référence article 6065206
EAN / GTIN 812013028588
Réf. fabricant 6065206

Description

Description:

Le HexArmor® Rig Lizard® Fluid 7102 offre une protection élevée pour certains des travaux sur le terrain les plus difficiles avec une double protection complète contre le trempage pour la résistance aux fluides et à l'eau et un revêtement en nitrile rugueux sur la paume pour une excellente adhérence et résistance à l'abrasion. La protection anti-chocs IR-X® impact Exoskeleton™ hautement flexible protège les mains des travailleurs contre les blessures causées par les chocs et l'écrasement.

Conseillers produits et services

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop