• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

WEPBA 26-230 MVT Quick Meuleuse d'angle

Réf.: 606482000
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 606482000
EAN / GTIN 4007430337665
Réf. fabricant 606482000
Article hors catalogue L01750 20

Description

Description:

  • Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
  • Protection de l'utilisateur maximale grâce au frein de meule mécanique et à l'interrupteur avec fonction homme-mort : lorsque l'on relâche l'interrupteur et en cas de coupure de courant, la meule s'arrête en 2,5 secondes
  • Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
  • Vibrations minimales pour travailler sans fatigue grâce au système d'amortissement Metabo VibraTech (MVT) et à l'Autobalance intégré
  • Poignée principale rotative et poignée supplémentaire montable à 3 emplacements pour un maintien optimal même lors de la coupe
  • Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
  • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
  • Le démarrage progressif empêche le fusible de sauter à la mise en route de la machine
  • Protection électronique contre la surcharge et protection anti-redémarrage
  • Interrupteur de sécurité Metabo empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage rapide, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 1800 W
  • Couple de rotation: 18 Nm
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 4800 /min
  • Poids sans câble: 6.6 kg
  • Diamètre de poignée: 149 mm
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 6600 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 2600 W
  • Poncer des surfaces: 3.7 m/s²
  • niveau sonore: 95 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 106 dB(A)
  • Ø de meule: 230 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 2.5 m/s²
  • Filet de la broche: M 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier