• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche double 10x12 mm

Réf.: 6064800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6064800
EAN / GTIN 4010886606483
Réf. fabricant 6064800
Article hors catalogue L60160 317

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 157 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 23,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 28 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 4,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Ouverture de clé [mm]: 10x12
  • Clé de serrage 1 [mm]: 10
  • Largeur de clé 2 [mm]: 12
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non