WE 22-230 MVT Meuleuse d'angle

Réf.: 606464000
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
    Type de produit Meuleuses d'angle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 606464000
    EAN / GTIN 4007430265340
    Réf. fabricant 606464000
    Article hors catalogue L01750 176

    Description

    Description:

    • Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
    • Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
    • Poignée principale rotative et poignée supplémentaire montable à 3 emplacements pour un maintien optimal même lors de la coupe
    • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
    • Le démarrage progressif empêche le fusible de sauter à la mise en route de la machine
    • Protection électronique contre la surcharge et protection anti-redémarrage
    • Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
    • Interrupteur de sécurité Metabo empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil
    • Balais autorupteurs pour la protection du moteur
    • Signal LED en cas de déclenchement de la protection anti-redémarrage ou de surchauffe

      Équipement standard
    • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Clé à ergots

    Caractéristique(s):

    • Puissance utile: 1500 W
    • Couple de rotation: 14 Nm
    • Vitesse de rotation en charge nominale: 4600 /min
    • Poids sans câble: 5.8 kg
    • Diamètre de poignée: 144 mm
    • Longueur de câble: 4 m
    • Vitesse de rotation à vide: 6600 /min
    • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
    • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
    • Puissance absorbée nominale: 2200 W
    • Poncer des surfaces: 6.2 m/s²
    • niveau sonore: 94 dB(A)
    • Niveau de puissance acoustique (LwA): 105 dB(A)
    • Ø de meule: 230 mm
    • Poncer avec du papier abrasif: 2.5 m/s²
    • Filet de la broche: M 14

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier