Gants de sécurité HexArmor Helix® 1095 60642 taille 6

Réf.: 6064206
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
Référence article 6064206
EAN / GTIN 812013027116
Réf. fabricant 6064206

Description

Description:

Le gant HexArmor® Helix® Series 1095 en nylon sans couture (calibre 15) est doté d'un système de protection contre les chocs IR-X® Exoskeleton™, d'un poignet tricoté pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant, et d'un revêtement en nitrile rugueux, flexible et sans silicone sur la paume. Cela garantit une excellente adhérence et résistance à l'abrasion pendant le travail.

Conseillers produits et services

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop