• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche double 6x8 mm

Réf.: 6063910
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6063910
EAN / GTIN 4010886606391
Réf. fabricant 6063910
Article hors catalogue L60160 922

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 19 mm
  • Hauteur totale [mm]: 4 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 16,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 20 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 3,5 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Ouverture de clé [mm]: 6x8
  • Clé de serrage 1 [mm]: 6
  • Largeur de clé 2 [mm]: 8
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non