Clé à fourche double 4x4,5 mm

Réf.: 6063400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6063400
EAN / GTIN 4010886606346
Réf. fabricant 6063400
Article hors catalogue L60160 430

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Pour les endroits difficiles d'accès grâce à une tête très plate
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 13 mm
  • Hauteur totale [mm]: 3 mm
  • Longueur totale [mm]: 100 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 13,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 14 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 3,4 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Ouverture de clé [mm]: 4x4.5
  • Clé de serrage 1 [mm]: 4
  • Largeur de clé 2 [mm]: 4.5
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop