AV 18 Ventilateur sans fil

Réf.: 606176850
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
    Type de produit Jeu d’outils électriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 606176850
    EAN / GTIN 4007430286918
    Réf. fabricant 606176850
    Article hors catalogue L01750 71

    Description

    Description:

    • Ventilateur sans fil de qualité supérieure pour une utilisation flexible sans câble
    • Autonomie pouvant atteindre 7 heures (avec 5,2 Ah)
    • Cage métallique robuste pour un passage maximal de l'air avec un minimum de tourbillons
    • Cage inclinable pour une orientation flexible du flux d'air
    • 3 niveaux de vitesse de l'air
    • Fonctionnement silencieux même à vitesse maximale
    • Cadre solide avec antidérapants en caoutchouc pour une grande stabilité
    • Plaque de montage intégrée préparée pour le montage sur trépied ou au mur
    • Fonctionne avec toutes les batteries coulissantes Li-Power et LiHD de 18 volts
    • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

      Équipement standard
    • sans batterie, ni chargeur

    Caractéristique(s):

    • tension batterie: 18 V
    • Poids avec batterie: 1.8 kg
    • Poids sans batterie: 1.4 kg
    • Vitesse de l'air: 1.8 / 2.8 / 3.8 m/s
    • Vitesse de rotation max.: 1300 /min
    • Diamètre du rotor: 355 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier