Combi manches longues ret.-Flamme C152

Réf.: 606115169994C152
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur schwarz / grau
    Taille de confection DE 152
    Type de produit Combinaison ignifugée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 606115169994C152
    EAN / GTIN 7330509555002
    Réf. fabricant 606115169994C152

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    85% coton, 14% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²
    Poches
    Poches arrière avec soufflet et rabat
    Poche règle avec poche supplémentaire
    Poche jambe avec rabat et poche outil supplémentaire
    Poches intérieures de protection des genoux
    Poches poitrine avec rabat, poches poitrine avec fermeture à glissière
    Poche intérieure avec rabat
    Détails
    Soufflet au dos
    Élastique réglable à la taille
    Étiquettes de certification externes

    Finition
    Bout de manche réglable par auto-agrippante

    Reflex
    Détails réfléchissants

    Fermeture frontale
    Robuste fermeture à glissière métallique cachée à deux cachée en métal

    Lavage
    Lavage industriel EN ISO 15797

    Fonctionnalité
    Huile, de la saleté et de l'eau

    Description:

    • Généralités anti-flamme durables avec poches pratiques et fermeture à glissière métallique unidirectionnelle cachée robuste
    • Panneau arrière soufflé et coudes pré-coudés pour un meilleur confort
    • Détails réfléchissants offrant une meilleure visibilité
    • Lavage industriel
    • Le tissu a un indice d'arc électrique de IEC/EN 61482-1-1 ATPV : 16,0 cal/cm²
    • Certifié selon la norme EN 1149-5
    • EN 13034 type 6
    • EN ISO 11611, classe 1 A1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • IEC 61482-2, classe 1
    • ATPV : 16,0 cal/cm², HAF : 82,0%

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 13034 type 6
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Class 1 A1
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%