• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combi manches longues ret.-Flamme C146

Réf.: 606115169994C146
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur schwarz / grau
Taille de confection DE 146
Type de produit Combinaison ignifugée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 606115169994C146
EAN / GTIN 7330509554975
Réf. fabricant 606115169994C146

Description

Exécution:


Matière principale
85% coton, 14% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet et rabat
Poche règle avec poche supplémentaire
Poche jambe avec rabat et poche outil supplémentaire
Poches intérieures de protection des genoux
Poches poitrine avec rabat, poches poitrine avec fermeture à glissière
Poche intérieure avec rabat
Détails
Soufflet au dos
Élastique réglable à la taille
Étiquettes de certification externes

Finition
Bout de manche réglable par auto-agrippante

Reflex
Détails réfléchissants

Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière métallique cachée à deux cachée en métal

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Fonctionnalité
Huile, de la saleté et de l'eau

Description:

  • Généralités anti-flamme durables avec poches pratiques et fermeture à glissière métallique unidirectionnelle cachée robuste
  • Panneau arrière soufflé et coudes pré-coudés pour un meilleur confort
  • Détails réfléchissants offrant une meilleure visibilité
  • Lavage industriel
  • Le tissu a un indice d'arc électrique de IEC/EN 61482-1-1 ATPV : 16,0 cal/cm²
  • Certifié selon la norme EN 1149-5
  • EN 13034 type 6
  • EN ISO 11611, classe 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, classe 1
  • ATPV : 16,0 cal/cm², HAF : 82,0%

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%