• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Benne auto-basculante

Réf.: 6060A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Bennes basculantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6060A
EAN / GTIN 4017976160603
Réf. fabricant 6060A

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction robuste en tôle d'acier de 3 mm mécano-soudée et étanche. Revêtement époxy bleu RAL 5007. De série avec passage de fourches. Versement sans risque de basculement, verrouillage anti-ouverture et chaîne de sécurité. Système d'ouverture par câble ramené au siège du conducteur. Livrée avec câble. Robinet de vidange pour séparer les liquides des solides, n° d'article complété par un A. Roues en option.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1500
Contenu (litres): 600
Dim. Benne (mm): 1237 x 1076 x 703
Hauteur au bec verseur sans roues (mm): 744
Hauteur au bec verseur avec roues (mm): 981
Longueur totale (mm): 1294
Largeur totale (mm): 1141
Hauteur totale (mm): 833