Clé mixte à cliquet ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 19 ∙ 268.3 mm

Réf.: 606-19
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 606-19
    EAN / GTIN 4000896101054
    Réf. fabricant 606-19
    Article hors catalogue L60140 204

    Description

    Description:

    • Manœuvre des vissages difficiles à atteindre dans un espace réduit, sans déplacer la clé grâce à la fonction cliquet
    • Exécution longue et mince
    • Tige à profil HAZET extra-robuste en double T
    • Clé polygonale avec fonction cliquet réversible
    • Denture fine, 72 dents ∙ Angle de manœuvre 5°
      Ouverture de clé 8 et 9 mm : 60 dents ∙ Angle de manœuvre 6°
    • Tête polygonale coudée à 13°
    • Inclinaison des fourches : 15°
    • Surface : chromée
    • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
    • Taille: 19 mm
    • Dimensions / longueur : 268.3 mm
    • Poids net (kg): 0.24 kg