Description:
Les GRAFIKKLINGS NR. 606 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Les embouts arrondis augmentent votre sécurité. Le lame mesure 31,1 mm de long, 5,7 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur.
Les GRAFIKKLINGS NR. 606 est disponible sous la référence 606,65 dans le distributeur de sécurité de 100 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
Couper :
Affûtage spécial
- Caractéristique de sécurité :
pointe arrondie
- Caractéristiques de la lame :
lame utilisable dans un sens
Caractéristique(s):
- Forme de la lame: Lame scalpel arrondie
- Matériau de base: Acier
- Affûtage des lames: Affûtage spécial
- Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
- Lame de sécurité (bouts arrondis): pointe arrondie
- Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté