Clé à double anneau externe TX E6xE8

Réf.: 6059800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6059800
    EAN / GTIN 4010886605981
    Réf. fabricant 6059800

    Description

    Description:

    Avec différentes largeurs de clé

    Caractéristique(s):

    • Taille de sortie TX 1 (extérieur) [mm]: 5,74 mm
    • Taille de sortie TX 2 (extérieur) [mm]: 7,52 mm
    • Longueur totale [mm]: 110 mm
    • Poids [lbs]: 0,030 lbs
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 9,0 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 11 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 5 mm
    • Hauteur de la tête 2 [mm]: 6 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Surface: chromé
    • Clé de 1 TX (extérieure): E6
    • Taille de clé 2 TX (extérieur): E8
    • Largeur de clé TX (extérieur): 5,74 mm x 7,52 mm
    • Diamètre de la vis DIN 7984: M5 - M7
    • Diamètre de la vis ISO 4762: M5 - M7
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non