Clé à double anneau profil UD droit 30x32 mm

Réf.: 6056030
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6056030
    EAN / GTIN 4010886605608
    Réf. fabricant 6056030

    Description

    Description:

    Avec différentes largeurs de clé
    Avec anneaux à parois minces
    Profil UD

    Caractéristique(s):

    • Version: forme droite, version plate, avec anneaux à paroi mince
    • Largeur totale [mm]: 45 mm
    • Hauteur totale [mm]: 13 mm
    • Longueur totale [mm]: 320 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 43,5 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 46 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 12,6 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Surface: chromé
    • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
    • Ouverture de clé [mm]: 30x32
    • Clé de serrage 1 [mm]: 30
    • Largeur de clé 2 [mm]: 32
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non