Clé à double anneau profil UD droit 27x32 mm

Réf.: 6055810
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6055810
EAN / GTIN 4010886605585
Réf. fabricant 6055810
Article hors catalogue L60160 1294

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Avec anneaux à parois minces
Profil UD

Caractéristique(s):

  • Version: forme droite, version plate, avec anneaux à paroi mince
  • Longueur totale [mm]: 320 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 39,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 46 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 12,6 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Ouverture de clé [mm]: 27x32
  • Clé de serrage 1 [mm]: 27
  • Largeur de clé 2 [mm]: 32
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non