Clé à double anneau profil UD droit 17x19 mm

Réf.: 6054760
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6054760
    EAN / GTIN 4010886605479
    Réf. fabricant 6054760
    Article hors catalogue L60160 482

    Description

    Description:

    Avec différentes largeurs de clé
    Avec anneaux à parois minces
    Profil UD

    Caractéristique(s):

    • Version: forme droite, version plate, avec anneaux à paroi mince
    • Largeur totale [mm]: 27 mm
    • Hauteur totale [mm]: 9 mm
    • Longueur totale [mm]: 185 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 25,5 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 28 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 8,5 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Surface: chromé
    • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
    • Ouverture de clé [mm]: 17x19
    • Clé de serrage 1 [mm]: 17
    • Largeur de clé 2 [mm]: 19
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non