Gants de protection uvex C300 wet plus Pointures 8

Réf.: 6054608
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Taille des gants 8
    Type de produit Gants anti-coupures

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6054608
    EAN / GTIN 4048612022078
    Réf. fabricant 6054608

    Description

    Description:

    • Catégorie de produit: Gants de protection
    • Nom du produit: uvex C300 wet plus
    • Type de produit: Gants de protection contre les risques de coupure
    • couleur de recherche (filtre): gris/noir
    • Modèle: avec poignets tricot
    • Enduction: Élastomère haute performance (EHP)
    • Pointures: 8
    • Réutilisation: Réutilisable (R)
    • Tige: Fibres de bambou/Fibres de verre/Polyéthylène haute performance (HPPE)/Polyamide