Combi indus. +stretch C56

Réf.: 605418009994C56
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur schwarz / grau
    Taille de confection DE 56
    Type de produit Combinaisons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 605418009994C56
    EAN / GTIN 7330509360651
    Réf. fabricant 605418009994C56

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    65% polyester, 35% coton, sergé, 240 g/m²

    Poches
    Poche arrière avec rabat
    Poche mètre
    Poche jambe avec poche supplémentaire et poche stylo
    Poches poitrine avec soufflet et rabat, une avec poche stylo à deux compartiments

    Détails
    Poche d'identité amovible
    Taille ajustable
    Soufflet au dos
    Section épaules en couleur contrastée

    Fonctionnalité
    Stretch dans le dos

    Finition
    Bout de manche ajustable

    Fermeture avant
    Fermeture avant avec boutons et auto-agrippante, Fermeture éclair cachée en plastique à double sens

    Lavage
    Linge industriel EN ISO 15797

    Description:

    • Ensemble avec détails et barrettes de couleur contrastée
    • Poignets réglables et taille élastique
    • Soufflet et panneau extensible dans le dos pour une meilleure mobilité