• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à double anneau profil UD droit 8x10 mm

Réf.: 6053280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6053280
EAN / GTIN 4010886605325
Réf. fabricant 6053280

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Avec anneaux à parois minces
Profil UD

Caractéristique(s):

  • Version: forme droite, version plate, avec anneaux à paroi mince
  • Largeur totale [mm]: 16 mm
  • Hauteur totale [mm]: 5 mm
  • Longueur totale [mm]: 115 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 13,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 16 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 5,2 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Ouverture de clé [mm]: 8x10
  • Clé de serrage 1 [mm]: 8
  • Largeur de clé 2 [mm]: 10
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non