Clé à double anneau hexagonal ouvert 10x12 mm

Réf.: 6051070
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6051070
    EAN / GTIN 4010886605103
    Réf. fabricant 6051070
    Article hors catalogue L60160 3916

    Description

    Description:

    Avec différentes largeurs de clé
    Application sur les lignes hydrauliques/freins
    Dimensions 8x10 à 12x14 mm avec anneau hexagonal
    Têtes inclinées 15°
    Ouverture hexagonale décalée de 30°, ouverture du profil UD décalée de 15°
    * non normalisée

    Caractéristique(s):

    • Version: têtes coudées à 15° ouverture hexagonale décalée de 30°, profilé UD ouverture décalée de 15
    • Largeur totale [mm]: 25 mm
    • Hauteur totale [mm]: 13 mm
    • Longueur totale [mm]: 152 mm
    • Poids [lbs]: 0,160 lbs
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 20,0 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 24 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 8 mm
    • Hauteur de la tête 2 [mm]: 9,5 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Surface: chromé
    • Largeur d'ouverture 1 (min.) [mm]: 7,0 mm
    • Largeur d'ouverture 2 (max.) [mm]: 9,0 mm
    • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
    • Angle de la bague: 15°
    • Ouverture de clé [mm]: 10x12
    • Clé de serrage 1 [mm]: 10
    • Largeur de clé 2 [mm]: 12
    • Utilisation/usage: Application sur les conduites hydrauliques/de frein
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non