• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MARTOR LAME GRAPHIQUE 605 , 100 par distributeur de sécurité

Réf.: 605.65
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 605.65
EAN / GTIN 4002632917073
Réf. fabricant 605.65
Article hors catalogue L60170 353

Description

Description:

Les GRAFIKKLINGS NR. 605 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 32,5 mm de long, 5,7 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur.

Les GRAFIKKLINGS NR. 605 est disponible sous la référence 605,65 dans le distributeur de sécurité de 100 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Couper :
    Affûtage spécial
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de lame double

    :
    lame utilisable dans un sens
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage spécial
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté