• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gants de protection uvex C500 M foam Pointures 11

Réf.: 6049811
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Taille des gants 11
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6049811
EAN / GTIN 4048612019122
Réf. fabricant 6049811

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Gants de protection
  • Nom du produit: uvex C500 M foam
  • Type de produit: Gants de protection contre les risques de coupure
  • couleur de recherche (filtre): vert/noir/gris
  • Modèle: avec poignets tricot/avec renfort entre le pouce et l'index
  • Enduction: Élastomère haute performance (EHP)/Mousse SoftGrip
  • Pointures: 11
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Fibres de bambou/Polyéthylène haute performance (HPPE)/Fibres de verre/Polyamide