Gants de protection uvex C500 wet plus Pointures 8

Réf.: 6049608
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Taille des gants 8
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6049608
EAN / GTIN 4048612018217
Réf. fabricant 6049608
Article hors catalogue L01690 117

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Gants de protection
  • Nom du produit: uvex C500 wet plus
  • Type de produit: Gants de protection contre les risques de coupure
  • couleur de recherche (filtre): vert/gris
  • Modèle: avec poignets tricot
  • Enduction: Élastomère haute performance (EHP)
  • Pointures: 8
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Fibres de bambou/Fibres de verre/Polyéthylène haute performance (HPPE)/Polyamide

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop