• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DS 150 M Touret à meuler

Réf.: 604150000
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
Type de produit Tourets à meuler doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 604150000
EAN / GTIN 4061792225961
Réf. fabricant 604150000
Article hors catalogue L01750 114

Description

Description:

  • Machine robuste et compacte pour les travaux intensifs d'affûtage, de meulage et d'ébarbage
  • Moteur à induction silencieux, sans vibration et sans entretien
  • Moteur pour courant alternatif monophasé
  • Porte-pièces réglable sans outil
  • Grands pare-étincelles pour une protection optimale des yeux
  • Pieds en caoutchouc amortisseurs de vibrations pour une parfaite stabilité

    Équipement standard
  • Meules en corindon brun 36 P et 60 N, Pare-étincelles, Porte-pièce

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 260 W
  • Poids: 8.7 kg
  • Longueur de câble: 1.8 m
  • Couple de renversement: 1.5 Nm
  • Vitesse de rotation à vide: 2980 /min
  • Puissance absorbée nominale: 370 W
  • Tension secteur: 220 - 240 V
  • meules (Ø x épaisseur x perçage): 150 x 20 x 20 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier