• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DS 14 Visseuse à air comprimé

Réf.: 604117000
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
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 604117000
EAN / GTIN 4007430229854
Réf. fabricant 604117000
Article hors catalogue L01750 101

Description

Description:

  • Visseuse pratique pour les travaux de montage
  • Poignée caoutchoutée à forme ergonomique pour un travail confortable et sans fatigue
  • Commutation ergonomique de la rotation à droite/gauche
  • Forme pistolet
  • Couple de rotation réglable de 5 à 14 Nm
  • Porte-embouts pour changer confortablement d'outil à une main
  • Évacuation de l’air à travers la poignée

    Équipement standard
  • Raccord enfichable 1/4″ EURO, Raccord enfichable 1/4″ RO/Orion, Raccord enfichable 1/4″ ISO, Flacon d’huile

Caractéristique(s):

  • Pression d'utilisation: 6.2 bar
  • Vitesse de rotation: 1800 /min
  • Poids: 1.2 kg
  • Consommation d’air: 340 l/min
  • Couple de desserrage max.: 5 - 14 Nm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 94 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 105 dB(A)
  • Visser sans percussion: 3.6 m/s²