• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SP 28-50 S Inox Pompe de chantier et pour eau sale

Réf.: 604114000
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
Référence article 604114000
EAN / GTIN 4007430221568
Réf. fabricant 604114000
Article hors catalogue L01750 813

Description

Description:

  • Pour le drainage et l'assainissement de fouilles, de caves et de puits ainsi que l'évacuation d'eaux usées et polluées dans un environnement industriel ou domestique
  • Pour eaux polluées contenant des corps solides jusqu'à 50 mm de diamètre
  • Double garniture étanche à anneau glissant avec chambre à huile pour une protection optimale de la pompe, même en cas d'eau fortement polluée
  • Turbine à effet vortex autonettoyante pour réduire au maximum le risque d'obstruction
  • Convient pour le fonctionnement continu grâce au mode de fonctionnement S1 du moteur
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Interrupteur à flotteur pour fonctionnement automatique
  • Convient à une utilisation mobile ou stationnaire grâce aux poignées ergonomiques et à sa grande stabilité
  • Corps robuste en acier inoxydable de qualité supérieure

    Équipement standard
  • Interrupteur à flotteur

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 203 x 170 x 537 mm
  • Nombre de turbines: 1
  • Raccord de refoulement: 2″ filetage intérieur
  • Poids: 19.3 kg
  • Longueur de câble: 10 m
  • Pression max.: 1.2 bar
  • Profondeur d'immersion max.: 7 m
  • Hauteur de refoulement max.: 12 m
  • Débit max.: 28000 l/h
  • Granulométrie max. jusqu'à: 50 mm
  • Puissance absorbée nominale: 1470 W
  • Corps de pompe: Acier inoxydable
  • Type de protection IP: IP 68