• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DP 28-10 S Inox Pompe de drainage

Réf.: 604112000
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
Référence article 604112000
EAN / GTIN 4007430221544
Réf. fabricant 604112000

Description

Description:

  • Pour une évacuation efficace de grandes quantités d'eau polluée, d'eau de pluie ou de forage et d'eau de chantier
  • Refroidissement optimal du moteur par le liquide transporté, même en cas de faible niveau d'eau
  • Double garniture étanche à anneau glissant avec chambre à huile pour une protection optimale de la pompe, même en cas d'eau fortement polluée
  • Turbine à effet vortex autonettoyante pour réduire au maximum le risque d'obstruction
  • Convient pour le fonctionnement continu grâce au mode de fonctionnement S1 du moteur
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Interrupteur à flotteur pour fonctionnement automatique
  • Convient à une utilisation mobile ou stationnaire grâce aux poignées ergonomiques et à sa grande stabilité
  • Corps robuste en acier inoxydable de qualité supérieure

    Équipement standard
  • Interrupteur à flotteur

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 215 x 215 x 465 mm
  • Nombre de turbines: 1
  • Raccord de refoulement: 1 1/2″ filetage intérieur
  • Poids: 18.5 kg
  • Longueur de câble: 10 m
  • Pression max.: 1.7 bar
  • Profondeur d'immersion max.: 7 m
  • Hauteur de refoulement max.: 17 m
  • Débit max.: 28000 l/h
  • Granulométrie max. jusqu'à: 10 mm
  • Puissance absorbée nominale: 1850 W
  • Corps de pompe: Acier inoxydable
  • Type de protection IP: IP 68