HGS 22-630 Pistolet à air chaud

Réf.: 604063500
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Heissluftbläser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 604063500
EAN / GTIN 4061792186101
Réf. fabricant 604063500
Article hors catalogue L01750 819

Description

Description:

  • Forme droite pratique pour une position de travail confortable, par ex. lors des travaux au sol
  • Pistolet à air chaud polyvalent avec molette de réglage pour un réglage facile et en continu de la température
  • Chauffage céramique de qualité supérieure, moteur puissant et refroidissement optimal de l'appareil pour une longévité élevée
  • Sécurité de travail élevée grâce à la poignée fine et caoutchoutée et à la possibilité de poser l'appareil en toute sécurité
  • Buses adaptées pour éliminer le vernis, mettre en forme, rétrécir, souder, etc. (accessoires)
  • Nombreuses possibilités d'utilisation : pour éliminer la peinture, mettre en forme, rétrécir, souder etc.

    Équipement standard
  • Buse à fente, Buse à souder, Buse de réduction (9 mm), metaBOX 145

Caractéristique(s):

  • Nombre de niveaux de débit d'air: 2
  • Nombre de niveaux de température de l'air: en continu
  • Puissance absorbée max.: 2200 W
  • Poids sans câble: 0.65 kg
  • Longueur de câble: 3 m
  • Débit d'air: 150 / 500 l/min
  • Température de l'air: 80 - 630 °C