• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MFE 40 Rainureuse à béton

Réf.: 604040900
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
Référence article 604040900
EAN / GTIN 4007430333513
Réf. fabricant 604040900

Description

Description:

  • Idéal pour les installations électriques, pour la pose de câbles et de tubes vides sous le crépi avec des profondeurs de fraisage de max. 40 mm
  • Avance maximale grâce au moteur puissant, à la vitesse de rotation constante et auu réducteur haute performance biétagé
  • Capot robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression avec roulettes en caoutchouc et un positionnement optimal de la poignée pour un guidage confortable de la machine
  • Coupe glissante pour une visibilité optimale de la ligne de marquage
  • Largeur de rainure et profondeur de coupe réglables
  • Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
  • Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante en charge
  • Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage pour un travail sûr
  • Un témoin lumineux à LED informe de la surcharge ou de l'activation de la protection anti-redémarrage
  • Travail propre et sans poussière grâce au raccordement d'un aspirateur tous usages Metabo (certifié avec ASR 35 M ACP)
  • Convient à la réalisation de rainures d'une largeur max. de 30 mm sans traverse en une seule étape (avec un accessoire spécial)
  • Convient également au tronçonnage avec une seule meule de tronçonnage diamantée
  • Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de la meule pour travailler en toute sécurité

    Équipement standard
  • Bagues d'espacement, 2 meules de tronçonnage diamantées, Meule de fraisage diamantée de 20 mm 2 UP, Écrou de serrage, Clé à ergots, Extracteur, Coffret

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 1120 W
  • Couple de rotation: 6 Nm
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 4200 /min
  • Poids sans câble: 4.6 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 5000 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Largeurs de rainure possibles: 9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm
  • Puissance absorbée nominale: 1900 W
  • niveau sonore: 93 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 104 dB(A)
  • Profondeur de coupe réglable: 10 - 40 mm
  • Ø de meule de tronçonnage: 125 mm
  • Vibration: 5.5 m/s²