Clé à boîte VDE

Réf.: 6037080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6037080
    EAN / GTIN 4010886603703
    Réf. fabricant 6037080

    Description

    Description:

    Isolation VDE jusqu'à 1000 V, conforme EN 60900/IEC 60900, double isolation Check-Tool
    isolation de protection jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, isolation double Check-Tool

    Caractéristique(s):

    • Longueur totale [mm]: 280 mm
    • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
    • Ouverture de clé [mm]: 24
    • 1000 V isolé: oui
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: oui