WEA 11-125 Quick Meuleuse d'angle

Réf.: 603626000
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 603626000
EAN / GTIN 4061792176607
Réf. fabricant 603626000

Description

Description:

  • Un travail moins fatigant que jamais : meuleuse d'angle compacte avec la poignée la plus fine de sa classe de puissance pour une ergonomie parfaite
  • Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
  • Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
  • Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
  • Le meilleur système antivibrations : Autobalance intégré jusqu'à 50 % de vibrations en moins dans la main et le bras, une longévité plus élevée de la machine et des meules de ponçage qui durent jusqu'à deux fois plus longtemps
  • Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail
  • Possibilité de modifier de 90° la position de l’interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l’ébarbage)
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 640 W
  • Couple de rotation: 3 Nm
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 8800 /min
  • Poids sans câble: 2.2 kg
  • Diamètre de poignée: 193 mm
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 10500 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 1100 W
  • Poncer des surfaces: 4.5 m/s²
  • niveau sonore: 92 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 103 dB(A)
  • Ø de meule: 125 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 2.5 m/s²
  • Filet de la broche: M 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires