WEV 850-125 Meuleuse d'angle

Réf.: 603611000
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 603611000
EAN / GTIN 4007430338129
Réf. fabricant 603611000
Article hors catalogue L01750 810

Description

Description:

  • Robuste, universelle et économique : meuleuse d'angle puissante pour toutes les applications
  • Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge
  • Système électronique Vario-Constamatic (VC) à ondes pleines avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
  • Capot de protection résistant à la torsion
  • Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur

    Équipement standard
  • Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Clé à ergots

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 480 W
  • Couple de rotation: 2 Nm
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 8500 /min
  • Poids sans câble: 1.9 kg
  • Diamètre de poignée: 179 mm
  • Longueur de câble: 2.5 m
  • Vitesse de rotation à vide: 3000 - 11500 /min
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 850 W
  • Poncer des surfaces: 8 m/s²
  • niveau sonore: 88 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 99 dB(A)
  • Ø de meule: 125 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 2.5 m/s²
  • Filet de la broche: M 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop